Dünnringlager Kaydon JU110XP0, Außendurchmesser: 298.45 mm | Breite: 9.652 mm | Innendurchmesser: 279.4 mm
Dünnringlager Kaydon
Siehe technische InformationenReferenzen
Kaydon:JU110XP0
Rubix:708955


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 279,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 298,45 mm |
| Breite | 9,652 mm |
Produktdetails : JU110XPO Dünnringlager Kaydon
Dünnringlager einreihig, stahlblecharmierte Gummidichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Messing, Vierpunktlager, Präzisionsklasse 0
Dünnringlager einreihig, stahlblecharmierte Gummidichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Messing, Vierpunktlager, Präzisionsklasse 0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 279,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 298,45 mm |
| Breite | 9,652 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | one bearing series |
| Grenzdrehzahl | 180 rpm |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.611,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.917,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort