Dünnringlager SKF FPCA 308, Außendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 6.35 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm
Dünnring-Rillenkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPCA 308
Rubix:311674
Hersteller:5790
EAN:7316577048165





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : FPCA 308 (SKF) Dünnring-Rillenkugellager SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6,35x101,6x101,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 82 g |
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | fpca |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Stärke | 6,35 mm |
| Grenzdrehzahl | 5220 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3856 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3020 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
363,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
432,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage