Referenzen
Festo:DSM-8-90-P-A-FW
Rubix:428500
Hersteller:185936
EAN:4052568014582

Produktdetails : DSM-8-90-P-A-FW Schwenkmodul, Bauform DSM
Schwenkantrieb DSM-10-180-P-FW mit Flanschwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkmodul DSM-8-90-P-A-FW mit Flanschwelle, Festanschlag, Positionserkennung. Baugröße=8, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=90 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197 g |
|---|---|
| Typ | drehbarer aktuator |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Befestigungsabstand | 31 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage