Referenzen
Festo:SPAN-B-B2R-G18M-PN-L1+2.5S
Rubix:3276323
Hersteller:8114766
EAN:4052568552817

Produktdetails : SPAN-B-B2R-G18M-PN-L1+2.5S Drucksensor
Der Drucksensor SPAN eignet sich zur Überwachung von Druckluft und nicht-korrosiven Gasen. Dank seiner kompakten Bauweise kann der Sensor in vielen Branchen eingesetzt werden. Das Messverfahren basiert auf einer piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druckwert wird je nach Sensorvariante und gewählten Parametern als Schaltsignal, als Analogsignal oder über IO-Link an die angeschlossene Steuerung übertragen.
Stärken
-Überwachung und Einstellung einer Druckschwelle, eines Druckbereiches oder einer Differenzdrucküberwachung mit Teach-in-Funktion oder durch Eingabe von Werten
ECO-Funktion mit Möglichkeit zur Abschaltung der Anzeige
Optionaler Sicherheitscode frei wählbar (4-stelliger Code)
Einstellbarer Tiefpassfilter zur Glättung des Drucksignals
Skalierung des Analogausgangs zur Erhöhung der Signaldynamik
Offsetkompensation möglich
Min./Max. /Maximalwertspeicher zur Überwachung der Druckluft
Alle Einstellungen, die an einem Sensor (Master) vorgenommen wurden, können auf identische Sensoren (Device) übertragen werden (Replikation)
ECO-Funktion mit Möglichkeit zur Abschaltung der Anzeige
Optionaler Sicherheitscode frei wählbar (4-stelliger Code)
Einstellbarer Tiefpassfilter zur Glättung des Drucksignals
Skalierung des Analogausgangs zur Erhöhung der Signaldynamik
Offsetkompensation möglich
Min./Max. /Maximalwertspeicher zur Überwachung der Druckluft
Alle Einstellungen, die an einem Sensor (Master) vorgenommen wurden, können auf identische Sensoren (Device) übertragen werden (Replikation)
Anwendungen
Netzüberwachung (Druck vorhanden);Reglerüberwachung (Druck im Sollwertbereich);Vakuum (angesaugtes Teil);Dichtheitsprüfung (Druckabfall über die Zeit);Objekterkennung (Gegendruck vorhanden)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | span |
| Spannung, min. | 10,8 V |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen