0880400000000000 Druckschalter, R1/4, 1-16bar
Druckschalter, R1/4, 1-16bar
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:0880400000000000
Rubix:69900
Hersteller:0880400000000000


Technische Zusammenfassung
| Typ | 0880400000000000 druckschalter, r1/4, 1-16bar |
|---|---|
| Ausführung | 18d elektromechanisch betätigter pneumatischer druckschalter (mikroschalter spdt) |
Produktdetails : 0880400000000000 Druckschalter, R1/4, 1-16bar
Druckschalter R1/4 1-16 Bar
DRUCKSCHALTER R1/4 1-16 BAR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 0880400000000000 druckschalter, r1/4, 1-16bar |
|---|---|
| Ausführung | 18d elektromechanisch betätigter pneumatischer druckschalter (mikroschalter spdt) |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 85 °C |
| Spannung, max. | 32 V |
| Spannung | 32 V |
| Verbindung | m12 x 1.5 |
| Spannung, min. | 10 V |
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
| Genauigkeit | ±4% (bei druck) |
| Fluidtyp | neutrale, gasförmige und flüssige medien, nicht brennbar (sonderausführungen bei wassereinsatz) |
| Datenausgang | mikroschalter spdt (schaltausgang über kontakt) |
| Schutzart (IP) | ip67 |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std