Referenzen
Festo:MS4-LR-1/4-D6-A8-F1A-B
Rubix:3323043
Hersteller:8175243
EAN:4052568612849
Produktdetails : MS4-LR-1/4-D6-A8-F1A-B Druckregelventil
Basiskomponente mit robustem und leichtem Polymergehäuse. Vollständig kompatibel mit der MS-Serie.
Stärken
Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
Stabiles Regelverhalten
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Integrierte Sekundär- und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Stabiles Regelverhalten
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Integrierte Sekundär- und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen