Referenzen
IMI Norgren:R73G-2AK-RFN
Rubix:302346

Produktdetails : R73G-2AK-RFN Druckregler, 0.3-4bar, 1/4NPT
Druckregler 0,3-4 1/4Npt
DRUCKREGLER 0,3-4 1/4NPT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 ptf |
| Größe Körper | 48 mm |
| Volumenstrom | 2580 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Entwässerungstyp | entlastend (relieving) |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
297,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort