GR 55 Druckregler >G<, inkl. Manometer, BG 600, G 1, 0,5 - 9 bar
Druckregler Serie G
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:GR 55
Rubix:798499
Hersteller:116471
EAN:4047322308335





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminiumlegierung, nbr, messing, pom, stahl, federstahl, edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1 |
Dokumente
Produktdetails : GR 55 Druckregler >G<, inkl. Manometer, BG 600, G 1, 0,5 - 9 bar
Druckregler G , inkl. Manometer und Haltewinkel, BG 600, G 1, Eingangsdruck max. 10 bar, Regelbereich 0,5 - 9 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2141 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminiumlegierung, nbr, messing, pom, stahl, federstahl, edelstahl |
| Anschluss 1 | 1 |
| Volumenstrom | 12000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage