100.02 Druckregler f. Trinkw. DVGW-gepr., R3/4, 1,5-6bar, PE max.16
Druckregler für Wasser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:100.02
Rubix:339160
Hersteller:101361
EAN:4047322011396




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | ms, hostaform, niro, hochwertiger kunststoff, glasklarer kunststoff, nbr, federstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/4 |
Dokumente
Produktdetails : 100.02 Druckregler f. Trinkw. DVGW-gepr., R3/4, 1,5-6bar, PE max.16
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck.Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1014 g |
|---|---|
| Werkstoff | ms, hostaform, niro, hochwertiger kunststoff, glasklarer kunststoff, nbr, federstahl |
| Anschluss 1 | r 3/4 |
| Volumenstrom | 52 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen