Referenzen
IMI Norgren:R72G-3GK-RFN
Rubix:302337
Hersteller:R72G-3GK-RFN


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss (gehäuse); acetal (endkappen/oberteil); messing (ventil); nbr (dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : R72G-3GK-RFN Druckregler, 0.3-4bar, G3/8
Druckregler 0,3-4 G3/8
DRUCKREGLER 0,3-4 G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss (gehäuse); acetal (endkappen/oberteil); messing (ventil); nbr (dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Größe Körper | 40 mm |
| Volumenstrom | 1980 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort