Referenzen
SMC:G46E-10-02M-C
Rubix:2175934
Hersteller:G46E-10-02M-C
EAN:3618036103175

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | r 1/4 '' |
| Typ | g46e-10-02m-c manometer |
Dokumente
Produktdetails : G46E-10-02M-C Manometer
SMC bietet eine Vielzahl von Druckmanometern, einschließlich Allgemeinzweck-, ölfreier sowie Ausführungen mit kupferfreien Außenteilen und Grenzanzeige, der Clean‑Serie sowie eines Manometers mit Druckschalter. Die Druckbereiche reichen je nach ausgewähltem Manometer von 0 bis 1,5 MPa. Eine Panelmontage ist möglich.
G46E, Manometer, ölfrei/Aussenteile kupferfrei Mit Grenzwertanzeige (A.D. 42)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x57x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | r 1/4 '' |
| Typ | g46e-10-02m-c manometer |
| Werkstoff | gehäuse: gewalzter stahl (schwarz melaminbeschichtet); abdeckung: polycarbonat (hartbeschichtet); stud/verbindung: messing (chemisch vernickelt); bourdon-rohr: messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | ±3 % vom skalenendwert (f.s.) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage