G36-10-N01 Manometer Npt

Druckmanometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:G36-10-N01
Rubix:2175187
EAN:3618036105186
G36-10-N01 Manometer Npt

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmessernpt 1/8 ''
Typg36-10-n01 manometer npt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G36-10-N01 Manometer Npt


SMC bietet eine Vielzahl von Druckmanometern, darunter Allzweckmodelle, ölfreie Modelle bzw. Modelle mit kupferfreien Außenbauteilen und Grenzanzeige, die Clean-Serie sowie ein Druckmanometer mit Druckschalter. Der Messbereich variiert je nach gewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Panelmontage ist möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmessernpt 1/8 ''
Typg36-10-n01 manometer npt
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandJP
12,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage