MHZ2-20C Pneumatischer Greifer

Druckluftgreifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:MHZ2-20C
Rubix:2208428
Hersteller:00014139
EAN:3618036379136
MHZ2-20C Pneumatischer Greifer
Technische Zusammenfassung
Typluftgreifer
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHZ2-20C Pneumatischer Greifer


Die MHZ2-Serie ist ein Standard-Parallel-pneumatischer Greifer, der die MHQ(G)2-Serie ersetzt. Eine Linearführung sorgt für hohe Steifigkeit und hohe Genauigkeit. MHZ2 kann auch bei größerem Haltepunkt und Überhang mit höherem Druck arbeiten. Es wird eine hohe Montagegenauigkeit erreicht und die Wiederholgenauigkeit der Montage verbessert.
MHZ2, Pneumatischer Parallelgreifer, Standard

Technische Informationen


Attribute
Typluftgreifer
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
388,99 exkl. MwSt.
/ Stück
462,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage