Referenzen
IMI Norgren:F73G-3GN-QT1
Rubix:113385
Hersteller:F73G-3GN-QT1

Produktdetails : F73G-3GN-QT1 Druckluftfilter, 5my, G3/8
Druckluftfilter 5 My G3/8
DRUCKLUFTFILTER 5 MY G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | druckluftfilter |
| Werkstoff | aluminium (gehäuse), polycarbonat (behälter), gesintertes polypropylen (filterelement) |
| Volumenstrom | 2100 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | iso g (parallel) |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
