359.014-6 Drosselv. Drosselung beids. Schnellverschr. G1/4, Schl.6/4
Drosselventil beidseitig
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:359.014-6
Rubix:344564
Hersteller:106975
EAN:4047322181082



Dokumente
Produktdetails : 359.014-6 Drosselv. Drosselung beids. Schnellverschr. G1/4, Schl.6/4
Dros.ven., Schlitzschr., beidseitige Dros. (B) Schnellverschr. Schlauch 10/8, G1/4, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Typ | anschluss schnellverschraubung |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- riegler:337.014-6
- rubix:344175
- hersteller:106999
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
14,18 € exkl. MwSt./ Stück
