C00GE1200 Drosselrückschlagventil, 12 Pneufit C
Drosselrückschlagventil, 12 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C00GE1200
Rubix:308051
Hersteller:C00GE1200


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtung: nbr (silikonfrei); gewindeteile: vernickeltes messing; abziehring: pom; verriegelungsring: edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | push-in fitting for tube od 12 mm |
Produktdetails : C00GE1200 Drosselrückschlagventil, 12 Pneufit C
DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL 12 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtung: nbr (silikonfrei); gewindeteile: vernickeltes messing; abziehring: pom; verriegelungsring: edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | push-in fitting for tube od 12 mm |
| Profil | gerade (in-line) |
| Anschluss 2 | push-in fitting for tube od 12 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort