Griff Kipp K0183.16210, Länge: 35 mm
Dreisterngriffe mit hohem Bund, Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0183.16210
Rubix:149293
EAN:4059245120239



Dokumente
Produktdetails : K0183.16210 3-Sterngriff, hoher Bund, Form:K, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Dreisterngriff mit hohem Bund, Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen