GN675-43-M8-30 Kugelgriffschraube, Softline, Bolzen Stahl, Kunststoff
Softline-Kugelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 675-43-M8-30
Rubix:794753
Hersteller:GN 675-43-M8-30
EAN:4045525828155



Produktdetails : GN675-43-M8-30 Kugelgriffschraube, Softline, Bolzen Stahl, Kunststoff
Softline-Kugelgriffschraube, schwarzgrau
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 43 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
