K0234.100051 Profilgriff, Form:B, Aluminium
Profilgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0234.100051
Rubix:126100
EAN:4059245128549



Dokumente
Produktdetails : K0234.100051 Profilgriff, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis: Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.
Winkelprofilgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 214 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std