GN731.2-SC-2-28-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SC-2-28-2-SG
Rubix:1866557
Hersteller:731.2-SC-2-28-2-SG
EAN:4045525109414



Produktdetails : GN731.2-SC-2-28-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Griffmulde GN 731.2 werden dort eingesetzt, wo zusätzlich zur Verriegelungsmechanik eine formgebende Ausnehmung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen und verschließt die Tür. Die Schließbolzen in verschiedenen Längen, teils gekröpft, können für eine Klappmontage angebracht werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
