GN628.4-132-KU-2.5 Bügelgriff mit elektrischer Schaltfunktion, Kabel unten

Bügelgriff mit Kabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 628.4-132-KU-2.5
Rubix:644563
Hersteller:GN 628.4-132-KU-2.5
GN628.4-132-KU-2.5 Bügelgriff mit elektrischer Schaltfunktion Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge132 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN628.4-132-KU-2.5 Bügelgriff mit elektrischer Schaltfunktion, Kabel unten


Bügelgriffe GN 628.4 sind mit einem Taster versehen, der zwei Schaltstellungen zulässt. Der Status wird durch die beiden LEDs, rot oder grün, angezeigt. In Normalfunktion leuchtet die rote LED. Durch Drücken der Taste d.h. Wechsel der Schaltstellung, wird ein Steuerimpuls ausgelöst, der bestimmte Türfunktionen startet z.B. Abschalten von Geräten. Die Farbe der LED wechselt auf grün. Im übrigen ist bei diesen Bügelgriffen elegantes Design ebenso verwirklicht wie ergonomische Anforderungen berücksichtigt sind: die gewölbte Form des Bügels und dessen abgerundeter Querschnitt tragen diesen Gesichtspunkten Rechnung.

Technische Informationen


Attribute
Länge132 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
86,02 exkl. MwSt.
/ Stück
102,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std