Referenzen
SMC:AS2201F-N01-08SA
Rubix:3058456
Hersteller:AS2201F-N01-08SA

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | npt 1/8 (steckverbindung für schlauch ø8 mm) |
|---|---|
| Typ | as2201f-n01-08sa drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2201F-N01-08SA Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Drehzahlreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Diese Drehzahlregler ermöglichen eine Drehung des Gehäuses, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Mit Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrischem R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Ausgängen sind diese Drehzahlregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Bogenförmiger Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschluss
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Einfache Identifizierung von Meter-In (blauer Griff) vs. Meter-Out (grauer Griff)
Max. Betriebsdruck 1MPa
Einsetzbares Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Einfache Identifizierung von Meter-In (blauer Griff) vs. Meter-Out (grauer Griff)
Max. Betriebsdruck 1MPa
Einsetzbares Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | npt 1/8 (steckverbindung für schlauch ø8 mm) |
|---|---|
| Typ | as2201f-n01-08sa drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt, messing |
| Durchsatz | 13800 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort