Referenzen
SMC:AS1201F-M3-02
Rubix:2174418
Hersteller:00154522
EAN:3618035549325

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | schnellanschluss (ein-tasten-bedienung), gewinkelter typ |
|---|---|
| Typ | ellenbogen |
Produktdetails : AS1201F-M3-02 Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
-Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 2 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 12 (M3, M5 Basis - Krümmer)
Steuerverfahren: 0 (Meter-out)
Anschlussgröße und Schlauchgröße: M3-02 (Anschlussgröße M3 - Rohrgröße ø2)
Option: Keine
Feste Blende: Keine
Auftragsfertigung: Keine
Überwurfmutter: Standard (Sechskant)
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 2 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 12 (M3, M5 Basis - Krümmer)
Steuerverfahren: 0 (Meter-out)
Anschlussgröße und Schlauchgröße: M3-02 (Anschlussgröße M3 - Rohrgröße ø2)
Option: Keine
Feste Blende: Keine
Auftragsfertigung: Keine
Überwurfmutter: Standard (Sechskant)
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | schnellanschluss (ein-tasten-bedienung), gewinkelter typ |
|---|---|
| Typ | ellenbogen |
| Werkstoff | edelstahl, messing, pom |
| Serie | as |
| Größe des Anschlusses | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen