Vierpunktlager INA VLA200414-N, Außendurchmesser: 503.3 mm | Innendurchmesser: 417 mm | Breite: 56 mm
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:VLA200414-N
Rubix:20173
Hersteller:0013250000000
EAN:4012802114027


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 417 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 503,3 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : VLA 200414-N (INA) Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt INA
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 417 mm |
| Außendurchmesser | 503,3 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84834090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.589,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.081,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort