MDSUB20-180S Pneumatischer Schwenkantrieb

Drehtisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MDSUB20-180S
Rubix:2032310
Hersteller:MDSUB20-180S
EAN:3618035936460
MDSUB20-180S Pneumatischer Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Zylinderhub180 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MDSUB20-180S Pneumatischer Schwenkantrieb


Die kompakte Drehtischserie MSUB eignet sich perfekt für End-of-Arm-Tooling-Anwendungen. Sie verfügt über Lager und eine Montagefläche mit einem Drehantrieb im Schaufelstil. Drehanzeigen an der Seite des Tisches erleichtern die einfache Anpassung des Drehbereichs.
•Drehtisch/Schaufelbauart
•Größe 1, 3, 7, 20
•Einzelschaufel & Doppelschaufel
•90° & 180° verfügbar
•Mit Näherungsschalter kompatibel

Magnet: D (Schalteinheit)
Gehäusegröße: 20
Drehwinkel: 180 (Drehwinkel 180)
Schaufeltyp: S (Einfach)
Anschluss: Seite
Näherungsschalter: Kein Schalter
Leitung oder vorverdrahteter Stecker: 0.5m (oder keiner im Fall von keinem Schalter)
Anzahl: 2 Stk. (oder keiner im Fall von keinem Schalter)

Stärken

•Leichtgewichtig

Anwendungen

Einzelschaufel

Technische Informationen


Attribute
Zylinderhub180 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
Wellendurchmesser8 mm
Seriemsub
Fluidtypluft (ohne schmierung)
415,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
494,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage