MSQB7AE Pneumatischer Schwenkantrieb

Drehtisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MSQB7AE
Rubix:2208056
Hersteller:MSQB7AE
EAN:3618036365634
MSQB7AE Pneumatischer Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Zylinderhub7 mm

Produktdetails : MSQB7AE Pneumatischer Schwenkantrieb


Der kompakte Drehtisch MSQ ist ideal für Materialtransportanwendungen. Er verfügt über Lastlager und eine Montagefläche mit einem Drehantrieb in Form einer Zahnstange und eines Ritzels. Die sieben Größen sind 10, 20, 30, 50, 70, 100 und 200 mit Drehverstellungen von 0-190 Grad und automatischer Umschaltung. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Hohlwelle und die Möglichkeit der direkten Lastmontage.

Technische Informationen


Attribute
Zylinderhub7 mm
309,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage