MDSUB20-90D Pneumatischer Schwenkantrieb

Drehtisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MDSUB20-90D
Rubix:2212635
Hersteller:MDSUB20-90D
EAN:3618035936446
MDSUB20-90D Pneumatischer Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Zylinderhub90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MDSUB20-90D Pneumatischer Schwenkantrieb


Der kompakte Drehtisch der Serie MSUB eignet sich perfekt für End-of-Arm-Tooling-Anwendungen. Er ist mit Lastlagern und einer Montagefläche mit einem Drehantrieb in Form eines Flügelrades ausgestattet. Rotationsindikatoren an der Seite des Tisches erleichtern die Einstellung des Drehbereichs.

Technische Informationen


Attribute
Zylinderhub90 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Wellendurchmesser20 mm
Seriemsub
Fluidtypluft (nicht geölt)
553,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
658,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage