Referenzen
SMC:EMRQBS32-100CA
Rubix:2214065
Produktdetails : EMRQBS32-100CA Hub-Schwenkantrieb
Der MRQ ermöglicht lineare und rotierende Bewegungen entweder gleichzeitig oder abwechselnd. Er eignet sich für viele Handhabungsanwendungen, ist einfach zu bedienen und bietet in Kombination mit SMC-Greifern kombinierte Bewegungen zum Greifen, Transferieren und Drehen. Erhältlich in 32 und 40 mm Bohrungen mit Hüben von 5 bis 100 mm; Rotation von 90° bis 180°. Anschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten des Zylinders sowie Endlagenabtastung für alle Positionen sind vorhanden.
Gewinde: E [G(PF)]
Befestigung: B (Basic Style)
Größe: 32mm
Hub: 100mm
Luftkissen: C (Luftkissen auf Linearbewegungsteil)
Drehwinkel: A (80°~100°)
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5m (oder ohne Schalter)
Anzahl: 4 Stück (oder ohne Schalter)
Befestigung: B (Basic Style)
Größe: 32mm
Hub: 100mm
Luftkissen: C (Luftkissen auf Linearbewegungsteil)
Drehwinkel: A (80°~100°)
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5m (oder ohne Schalter)
Anzahl: 4 Stück (oder ohne Schalter)
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderhub | 100 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
683,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
813,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage