Referenzen
SMC:MSQB200A-XF
Rubix:2216511
Hersteller:MSQB200A-XF
EAN:3618036366327
Produktdetails : MSQB200A-XF Pneumatischer Schwenkantrieb
Der kompakte Drehtisch MSQ ist ideal für Materialtransportanwendungen. Er verfügt über Lastlager und eine Montagefläche mit einem Drehantrieb in Zahnstangen-Ritzel-Bauweise. Er ist in sieben Größen erhältlich: 10, 20, 30, 50, 70, 100 und 200 mit Drehverstellung von 0-190 Grad und automatischer Umschaltung. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Hohlwelle und die Möglichkeit der direkten Lastmontage.
-Rack & Pinion Style, Drehtisch-Basistyp
-Sieben Bohrungsgrößen verfügbar
-Direkte Lastmontage möglich
-Einstellung aus einer Richtung
-Autoschalterfähig
Clean Series: Keine
Modell: MSQ
Präzision: B (Basic)
Größe: 200
Zusatz: A (Einstellbolzen)
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5m [Oder keine im Fall von keinem Schalter]
Anzahl: 2 Stk.
Anzahl: 2 Stück [oder ohne Schalter]
Gewindetyp: XF (G 1/8)
-Sieben Bohrungsgrößen verfügbar
-Direkte Lastmontage möglich
-Einstellung aus einer Richtung
-Autoschalterfähig
Clean Series: Keine
Modell: MSQ
Präzision: B (Basic)
Größe: 200
Zusatz: A (Einstellbolzen)
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5m [Oder keine im Fall von keinem Schalter]
Anzahl: 2 Stk.
Anzahl: 2 Stück [oder ohne Schalter]
Gewindetyp: XF (G 1/8)
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderhub | 200 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.096,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.304,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage