J.209-50PB Drehmomentschluessel 3/8 10-50Nm

Drehmomentschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:J.209-50PB
Rubix:3475958
EAN:3662424106057
brand logo

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum10 N.m
Drehmoment, Maximum50 N.m
Antriebsvierkant3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : J.209-50PB Drehmomentschluessel 3/8 10-50Nm


Der feste Ratschen-Drehmomentschlüssel Facom aus der Serie J-S.209 ist entwickelt worden, um unter allen Bedingungen ein präzises, zuverlässiges und reproduzierbares Anziehen zu gewährleisten. Dank der doppelt skalierten Anzeige und des Schnellverstellmechanismus bietet er eine intuitive und sichere Handhabung für Fachleute, die eine exakte Kontrolle des angewendeten Drehmoments benötigen.

Eigenschaften:
Die Serie J-S.209 zeichnet sich durch ihr ergonomisches Design und ihre hohe Präzision aus. Jeder Schlüssel ist mit einer festen Ratsche mit 72 Zähnen ausgestattet, welche eine Rücknahme von nur 5° ermöglicht und somit ideal für Arbeiten mit Stecknüssen in beengten Räumen ist. Die doppelte Skala in Nm und ft.lb sorgt für eine klare Ablesbarkeit und reduziert das Fehlerrisiko. Der innovative Schnellverstellmechanismus ermöglicht eine doppelt so schnelle Drehmomenteinstellung wie herkömmliche Modelle, während das fühl- und hörbare Auslösen ein sofortiges Feedback beim Erreichen des eingestellten Drehmoments gibt. Der Schlüssel stellt sich automatisch zurück und erleichtert so einen zügigen Arbeitsablauf. Zur Erhöhung der Langlebigkeit und Rückverfolgbarkeit ist jedes Werkzeug nummeriert, wird mit einer Konformitätserklärung geliefert und in einem robusten Kunststoffrohr geschützt. Zudem sind zahlreiche Ersatzteile separat erhältlich.

Spezifikationen:
• Anzugsbereich je nach Modell: 10 bis 340 Nm (7,4 bis 251 ft.lb)
• Doppelte Skala: N·m (weißer Hintergrund, schwarze Zahlen) und ft·lb (schwarzer Hintergrund, weiße Zahlen)
• Vierkantantrieb: 3/8’’ oder 1/2’’ je nach Ausführung
• Genauigkeit: ±6 %
• Schnellverstellmechanismus mit Sicherheitsverriegelung
• Umkehrbare Ratsche mit 72 Zähnen, Rücknahmewinkel 5°
• Ergonomischer Griff mit Verriegelungsring
• Schlüssellängen: 364 mm bis 678 mm je nach Modell
• Gewicht: 0,9 kg bis 1,8 kg je nach Modell
• Lieferung in schützendem Kunststoffrohr
• 3 Jahre Garantie

Normen:
Jeder Drehmomentschlüssel der Serie J-S.209 wird mit einer ISO-6789-Konformitätserklärung ausgeliefert. Gemäß ISO-6789-1:2017 empfiehlt Facom eine jährliche Kalibrierung (oder nach jeweils 5.000 Anwendungen), um die Messgenauigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Informationen zur Marke:
Facom wurde im Jahr 1918 gegründet und ist die europäische Referenzmarke für professionelles Handwerkzeug. Seit über 100 Jahren steht Facom für Robustheit, Präzision und kontinuierliche Innovation. Das Sortiment deckt eine Vielzahl von Branchen ab, von Automobil und Luftfahrt über Elektrotechnik und Elektronik bis hin zu industrieller Instandhaltung und Handwerk. Die Markenphilosophie basiert auf Qualität und Zuverlässigkeit, verkörpert durch die legendäre Garantie, die seit 1952 gilt und Fachleute über Generationen hinweg begleitet.

Stärken

• Höchste Präzision: ISO-6789-konformer Mechanismus für exakte Drehmomentkontrolle
• Zeitersparnis: Drehmomenteinstellung doppelt so schnell durch neuen Schnellverstellmechanismus
• Maximale Sicherheit: fühl- und hörbares Auslösen verhindert Überdrehen
• Hohe Flexibilität: doppelte Skala in N·m und ft·lb für internationale Anwendungen
• Langlebigkeit: robuste Bauweise und verfügbare Ersatzteile gewährleisten eine lange Lebensdauer

Anwendungen

Dieser Ratschen-Drehmomentschlüssel eignet sich ideal für Fachleute, die präzises und sicheres Anziehen benötigen. Besonders empfehlenswert ist er für Kfz-Werkstätten bei Wartungs- und Motorenmontagearbeiten, für Luftfahrt- und Elektroniksektoren, in denen die Drehmomentgenauigkeit entscheidend ist, sowie für industrielle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der Verschraubungen die Qualität der Baugruppen bestimmen.

Technische Informationen


Attribute
Drehmoment, Minimum10 N.m
Drehmoment, Maximum50 N.m
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge337 mm
NormISO 6789
Typj.209-50pb
159,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage