Referenzen
Gedore:3550-20 UK
Rubix:1869391
Hersteller:2958058
EAN:4002805935569





Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 200 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Produktdetails : 3550-20 UK Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 40-200Nm
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Für den kontrollierten Rechtsanzug
Stärken
• Präziser Drehmomentanzug mit geringer Toleranz von +/- 3 %
• Breiter Drehmomentbereich (40–200 Nm) für vielseitige Industrieanwendungen
• Robuste Stahlkonstruktion für hohe Strapazierfähigkeit
• Umschaltknarre mit 48 Zähnen für effizientes Arbeiten in beengten Bereichen
• Schnelles, deutliches Auslösen für maximale Prozesssicherheit
• Feine 1-Nm-Skalierung für exakte Einstellungen
• Breiter Drehmomentbereich (40–200 Nm) für vielseitige Industrieanwendungen
• Robuste Stahlkonstruktion für hohe Strapazierfähigkeit
• Umschaltknarre mit 48 Zähnen für effizientes Arbeiten in beengten Bereichen
• Schnelles, deutliches Auslösen für maximale Prozesssicherheit
• Feine 1-Nm-Skalierung für exakte Einstellungen
Anwendungen
Der Drehmomentschlüssel ist ideal für Montagearbeiten, bei denen ein konstantes und präzises Drehmoment erforderlich ist. In der Wartung sorgt er für einen sicheren Anzug sensibler Bauteile und minimiert das Risiko von Beschädigungen. In der Kfz-Reparatur eignet er sich optimal für Arbeiten an Motoren, Getrieben oder Fahrwerkskomponenten. Darüber hinaus kommt er in der allgemeinen Mechanik, im Metallbau sowie in der industriellen Instandhaltung zum Einsatz – überall dort, wo Präzision, Sicherheit und Zuverlässigkeit oberste Priorität haben.
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 200 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 500 mm |
| Gewicht | 1,52 kg |
| Norm | DIN EN ISO 6789:2017 |
| Typ | drehmomentschlüssel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std