Referenzen
Facom:J.209-50D
Rubix:3669669
EAN:3662424106095


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 10 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 50 N.m |
| Antriebsvierkant | 9x12 '' |
Produktdetails : J.209-50D Drehmomentschluessel 3/8 10-50Nm
Dank ihrer schnellen und klaren Ablesung ermöglicht der Drehmomentschlüssel Facom J.209-50D eine effiziente und präzise Drehmomenteinstellung, wodurch das Risiko von Bedienungsfehlern deutlich reduziert wird. Kompakt, robust und einfach zu handhaben – ein unverzichtbares Werkzeug für alle Montage- und Wartungsarbeiten, bei denen höchste Genauigkeit gefordert ist.
Eigenschaften:
Dieser Drehmomentschlüssel überzeugt durch eine ergonomische Bauweise, die den täglichen Einsatz in Werkstatt und Industrieumgebung erleichtert. Das empfindliche und akustisch wahrnehmbare Auslösesystem gewährleistet einen präzisen Anzug ohne Überschreitung des eingestellten Drehmoments.
Der innovative Innenmechanismus ermöglicht eine bis zu doppelt so schnelle Einstellung im Vergleich zu herkömmlichen Schlüsseln – ein echter Zeitvorteil im Arbeitsalltag.
Die „Quick Read“-Doppelskala (Nm und ft.lb) sorgt für optimale Ablesbarkeit und minimiert Fehlbedienungen, selbst unter schwierigen Bedingungen wie Staub oder Öl.
Der Schlüssel ist nicht umschaltbar – für den Einsatz in der Gegenrichtung müssen die Einsätze gedreht werden.
Jedes Exemplar ist individuell nummeriert und wird mit einer Konformitätserklärung geliefert, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit bestätigt.
Eine Rekalibrierung wird alle 12 Monate oder nach 5.000 Auslösungen empfohlen. Diese kann auf Wunsch im Facom-Metrologielabor durchgeführt werden.
Spezifikationen:
• Typ: Auslöse-Drehmomentschlüssel (ohne Kopf)
• Kompatible Einsätze: Knarren, Gabelköpfe, Vielzahn-Einsätze usw.
• Drehmomentbereich: 6,7–135 Nm
• Genauigkeit: ± 2 %
• Einstellschritt: 0,25 Nm
• Vierkantantrieb: 3/8’’ (9 x 12 mm)
• Gesamtlänge: 415 mm
• Gewicht: 1700 g
• Ablesesystem: Sichtfenster mit Doppelskala (Nm / ft.lb)
• Auslösung: fühl- und hörbar
• Automatischer Rückstellmechanismus nach jeder Betätigung
• Lieferung: in schützender Kunststoffröhre
Normen:
Entspricht ISO 6789. Jede Einheit wird mit einer nummerierten und datierten Konformitätserklärung ausgeliefert, die die Einhaltung internationaler Qualitäts- und Präzisionsstandards garantiert.
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom weltweit für hochwertige Profiwerkzeuge. Die Marke genießt einen erstklassigen Ruf für kompromisslose Qualität und kontinuierliche Innovation.
Ob in Werkstätten, Fabriken, Automobilbetrieben oder auf Baustellen – Facom begleitet Fachkräfte seit über einem Jahrhundert.
Mit über 100 Jahren Erfahrung, Millionen verkaufter Werkzeuge und einer lebenslangen Garantie seit 1952 verkörpert Facom Zuverlässigkeit, Präzision und Leistungsfähigkeit.
Als Teil der Stanley Black & Decker Gruppe entwickelt Facom weiterhin Lösungen, die den hohen Anforderungen der Industrie- und Automobilbranche gerecht werden – mit Fokus auf Präzision, Langlebigkeit und Effizienz.
Eigenschaften:
Dieser Drehmomentschlüssel überzeugt durch eine ergonomische Bauweise, die den täglichen Einsatz in Werkstatt und Industrieumgebung erleichtert. Das empfindliche und akustisch wahrnehmbare Auslösesystem gewährleistet einen präzisen Anzug ohne Überschreitung des eingestellten Drehmoments.
Der innovative Innenmechanismus ermöglicht eine bis zu doppelt so schnelle Einstellung im Vergleich zu herkömmlichen Schlüsseln – ein echter Zeitvorteil im Arbeitsalltag.
Die „Quick Read“-Doppelskala (Nm und ft.lb) sorgt für optimale Ablesbarkeit und minimiert Fehlbedienungen, selbst unter schwierigen Bedingungen wie Staub oder Öl.
Der Schlüssel ist nicht umschaltbar – für den Einsatz in der Gegenrichtung müssen die Einsätze gedreht werden.
Jedes Exemplar ist individuell nummeriert und wird mit einer Konformitätserklärung geliefert, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit bestätigt.
Eine Rekalibrierung wird alle 12 Monate oder nach 5.000 Auslösungen empfohlen. Diese kann auf Wunsch im Facom-Metrologielabor durchgeführt werden.
Spezifikationen:
• Typ: Auslöse-Drehmomentschlüssel (ohne Kopf)
• Kompatible Einsätze: Knarren, Gabelköpfe, Vielzahn-Einsätze usw.
• Drehmomentbereich: 6,7–135 Nm
• Genauigkeit: ± 2 %
• Einstellschritt: 0,25 Nm
• Vierkantantrieb: 3/8’’ (9 x 12 mm)
• Gesamtlänge: 415 mm
• Gewicht: 1700 g
• Ablesesystem: Sichtfenster mit Doppelskala (Nm / ft.lb)
• Auslösung: fühl- und hörbar
• Automatischer Rückstellmechanismus nach jeder Betätigung
• Lieferung: in schützender Kunststoffröhre
Normen:
Entspricht ISO 6789. Jede Einheit wird mit einer nummerierten und datierten Konformitätserklärung ausgeliefert, die die Einhaltung internationaler Qualitäts- und Präzisionsstandards garantiert.
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom weltweit für hochwertige Profiwerkzeuge. Die Marke genießt einen erstklassigen Ruf für kompromisslose Qualität und kontinuierliche Innovation.
Ob in Werkstätten, Fabriken, Automobilbetrieben oder auf Baustellen – Facom begleitet Fachkräfte seit über einem Jahrhundert.
Mit über 100 Jahren Erfahrung, Millionen verkaufter Werkzeuge und einer lebenslangen Garantie seit 1952 verkörpert Facom Zuverlässigkeit, Präzision und Leistungsfähigkeit.
Als Teil der Stanley Black & Decker Gruppe entwickelt Facom weiterhin Lösungen, die den hohen Anforderungen der Industrie- und Automobilbranche gerecht werden – mit Fokus auf Präzision, Langlebigkeit und Effizienz.
Stärken
• Maximale Präzision: Exakte Drehmomenteinstellung mit klarer Auslösung – kein Überdrehen
• Zeitersparnis: Bis zu doppelt so schnelle Einstellung gegenüber Standardmodellen
• Optimale Ablesbarkeit: „Quick Read“-Doppelskala (Nm / ft.lb) reduziert Fehler und erleichtert das Arbeiten
• Zeitersparnis: Bis zu doppelt so schnelle Einstellung gegenüber Standardmodellen
• Optimale Ablesbarkeit: „Quick Read“-Doppelskala (Nm / ft.lb) reduziert Fehler und erleichtert das Arbeiten
Anwendungen
Der Facom J.209-50D ist die ideale Wahl für alle Anwendungen, bei denen ein präziser Drehmomentkontroll erforderlich ist.
Einsatzgebiete sind mechanische Werkstätten, industrielle Instandhaltung, Automobilreparatur und technische Montagearbeiten.
Besonders geeignet zum Anziehen von Schrauben und Bolzen an Motoren, Getrieben, Produktionsanlagen sowie elektrischen und hydraulischen Systemen.
Einsatzgebiete sind mechanische Werkstätten, industrielle Instandhaltung, Automobilreparatur und technische Montagearbeiten.
Besonders geeignet zum Anziehen von Schrauben und Bolzen an Motoren, Getrieben, Produktionsanlagen sowie elektrischen und hydraulischen Systemen.
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 10 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 50 N.m |
| Antriebsvierkant | 9x12 '' |
| Länge | 337 mm |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Norm | NF EN ISO 6789;ISO 6789;DIN EN ISO 6789 |
| Typ | j.209-50d |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
275,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage