Drehmomentschlüssel Gedore TBN 10 G, Antriebsvierkant: 23/64x15/32 '' | Drehmoment, Minimum: 1 N.m | Drehmoment, Maximum: 10 N.m
Knick-Drehmomentschlüssel TBN 9x12 mm 1-10 Nm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:TBN 10 G
Rubix:1245871
Hersteller:7090770
EAN:4002805760017


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 1 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 10 N.m |
| Antriebsvierkant | 23/64x15/32 '' |
Produktdetails : TBN 10 G Knick-Drehmomentschlüssel TBN 9x12 mm 1-10 Nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 10 Nm, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme, Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!), Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise, Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff, No. TBN 2 G: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschlüssel TBN Knick-Drehmomentschlüssel, Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 135 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung:
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 1 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 10 N.m |
| Antriebsvierkant | 23/64x15/32 '' |
| Länge | 105 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Befestigung | 9x12 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen