Drehmomentschlüssel Gedore TSN 25 A, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Drehmoment, Minimum: 5 N.m | Drehmoment, Maximum: 25 N.m

Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 3/8 Zoll, 3-25 Nm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:TSN 25 A
Rubix:1245955
Hersteller:7092040
EAN:4002805759011
TSN 25 A Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 3/8 Zoll, 3-25 Nm
Technische Zusammenfassung
Drehmoment, Minimum5 N.m
Drehmoment, Maximum25 N.m
Antriebsvierkant3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TSN 25 A Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 3/8 Zoll, 3-25 Nm


Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 Nm, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, 3/8" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung, Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug, Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise, Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschlüssel Typ TSN SLIPPER, Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 125 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung:

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht340 g
Drehmoment, Minimum5 N.m
Drehmoment, Maximum25 N.m
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge216 mm
Gewicht0,34 kg
Befestigung10 mm
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,90 exkl. MwSt.
/ Stück
408,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage