R.203DA Drehmomentschluessel 1/4'' 0,6 - 3,6 daNm
Drehmomentmesselement 1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:R.203DA
Rubix:3714033
EAN:3148515121579


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 6 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 36 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
Produktdetails : R.203DA Drehmomentschluessel 1/4'' 0,6 - 3,6 daNm
Die FACOM R-J-S.203DA Serie umfasst manuell rückstellbare Drehmomentschlüssel, die für höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei Verschraubungsarbeiten entwickelt wurden. Sie sind ideal für professionelle Anwendungen, bei denen eine exakte Drehmomentkontrolle unerlässlich ist – etwa in der Instandhaltung, Fertigung oder im Werkstattbetrieb.
Eigenschaften:
Diese Drehmomentschlüssel verfügen über ein manuelles Rückstellsystem, das eine einfache und effiziente Handhabung ermöglicht. Mit einer Genauigkeit von ± 6 % des Anzeigewerts gewährleisten sie gleichbleibende Präzision bei jeder Anwendung. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff sorgt für optimalen Halt und hohen Bedienkomfort. Jeder Schlüssel wird in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert und enthält ein Kalibrierzertifikat, das die Einhaltung der metrologischen Anforderungen bestätigt.
Spezifikationen:
• Genauigkeit: ± 6 % des Anzeigewerts
• Mechanismus: manuelles Rückstellen
• Inklusive stabiler Kunststoff-Aufbewahrungsbox
• Mit Kalibrierzertifikat
• Griff: Zwei-Komponenten-Material
• Verpackung: Kunststoffkoffer
• Rechtsdrehend: Präzision ± 6 % garantiert
Normen:
• ISO 6789 – Internationale Norm für Kalibrierung und Leistungsanforderungen von Drehmomentschlüsseln
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Produktionsbetrieben und Servicefahrzeugen über Generationen hinweg. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Tiefseetechnik, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Vom ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis zum umfassenden Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als europäischer Maßstab für Qualitätswerkzeuge etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet die Marke täglich daran, die Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität von Fachkräften zu steigern.
Eigenschaften:
Diese Drehmomentschlüssel verfügen über ein manuelles Rückstellsystem, das eine einfache und effiziente Handhabung ermöglicht. Mit einer Genauigkeit von ± 6 % des Anzeigewerts gewährleisten sie gleichbleibende Präzision bei jeder Anwendung. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff sorgt für optimalen Halt und hohen Bedienkomfort. Jeder Schlüssel wird in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert und enthält ein Kalibrierzertifikat, das die Einhaltung der metrologischen Anforderungen bestätigt.
Spezifikationen:
• Genauigkeit: ± 6 % des Anzeigewerts
• Mechanismus: manuelles Rückstellen
• Inklusive stabiler Kunststoff-Aufbewahrungsbox
• Mit Kalibrierzertifikat
• Griff: Zwei-Komponenten-Material
• Verpackung: Kunststoffkoffer
• Rechtsdrehend: Präzision ± 6 % garantiert
Normen:
• ISO 6789 – Internationale Norm für Kalibrierung und Leistungsanforderungen von Drehmomentschlüsseln
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Produktionsbetrieben und Servicefahrzeugen über Generationen hinweg. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Tiefseetechnik, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Vom ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis zum umfassenden Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als europäischer Maßstab für Qualitätswerkzeuge etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet die Marke täglich daran, die Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität von Fachkräften zu steigern.
Stärken
• Präzise Drehmomentkontrolle ± 6 %
• Zwei-Komponenten-Griff für verbesserten Komfort
• Inklusive Kalibrierzertifikat
• Zwei-Komponenten-Griff für verbesserten Komfort
• Inklusive Kalibrierzertifikat
Anwendungen
Diese Drehmomentschlüssel eignen sich ideal für Wartungswerkstätten, Kfz-Betriebe und industrielle Produktionsumgebungen. Sie ermöglichen ein kontrolliertes, präzises Anziehen von Schraubverbindungen – entscheidend in Bereichen, in denen Sicherheit, Normkonformität und Qualität höchste Priorität haben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 570x110x80 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1047 g |
| Drehmoment, Minimum | 6 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 36 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 320 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Norm | ISO 6789 |
| Typ | r.203da |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage