Drehmomentschlüssel Gedore 8586-01, Antriebsvierkant: 1 '' | Drehmoment, Minimum: 600 N.m | Drehmoment, Maximum: 1500 N.m
Drehmomentschlüssel DREMOMETER EKL 1 Zoll 600-1500 Nm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8586-01
Rubix:1246153
Hersteller:2311291
EAN:4002805930816




Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 600 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 1500 N.m |
| Antriebsvierkant | 1 '' |
Produktdetails : 8586-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER EKL 1 Zoll 600-1500 Nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1500 Nm, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 1" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 25 Nm, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1500 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung:, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10800 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 600 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 1500 N.m |
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Länge | 932 mm |
| Gewicht | 10,8 kg |
| Befestigung | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.975,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.351,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage