GN3663-52-M10-63-4 Drehmoment-Rändelgriffschraube

Drehmoment-Rändelgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-52-M10-63-4
Rubix:1862970
Hersteller:3663-52-M10-63-4
EAN:4045525094819
GN3663-52-M10-63-4 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge63 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-52-M10-63-4 Drehmoment-Rändelgriffschraube


Drehmomentbegrenzende Rändelknopfschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentmechanische System des Rändelknopfs ein „Überrasten“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Das für das Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge63 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
47,51 exkl. MwSt.
/ Stück
56,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen