GN425-AL-8-96-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-96-EL
Rubix:1864501
Hersteller:GN 425-AL-8-96-EL
EAN:4045525594548



Produktdetails : GN425-AL-8-96-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
U-Griffe für Aluminium-Schränke GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine exakte Positionierung selbst bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beiliegend. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung spezieller Längen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 96 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
