K1017.53206X30 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1017.53206X30
Rubix:1430674
EAN:4059245210619
K1017.53206X30 Kreuzgriff Form L, D1=32, M6X30

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1017.53206X30 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF31, schwarz. Stahlteile aus Edelstahl 1.4301. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert, schwarz.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung14 g
Länge30 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
1,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge