DIN6336-KT-50-M8-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff

Sterngriff Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-50-M8-D
Rubix:120247
Hersteller:DIN 6336-KT-50-M8-D
EAN:4045525335264
DIN6336-KT-50-M8-D Sterngriff DIN6336 Form D (Thermoplast)

Technische Zusammenfassung

Länge32 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6336-KT-50-M8-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff


Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Länge32 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
Zolltarifcode39263000
1,22 exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge