GN6336.13-25-M5-15-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-25-M5-15-K
Rubix:1290662
Hersteller:GN 6336.13-25-M5-15-K
EAN:4045525971493



Produktdetails : GN6336.13-25-M5-15-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriffschraube mit Verliersicherung
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
