GN3663-62-M10-25-5.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube

Drehmoment-Rändelgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-62-M10-25-5,5
Rubix:1862997
Hersteller:3663-62-M10-25-5,5
EAN:4045525095021
GN3663-62-M10-25-5.5 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-62-M10-25-5.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube


Drehmomentbegrenzende Knopfschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische Drehmomentsystem des Rändelknopfs eine „Übergreifung“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt ist. Beim Anziehen gewährleistet dies, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
50,04 exkl. MwSt.
/ Stück
59,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen