Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-62-M10-3
Rubix:1862998
Hersteller:3663-62-M10-3
EAN:4045525095038



Produktdetails : GN3663-62-M10-3 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird dadurch sichergestellt, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewindeeinsatz oder der Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 54 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
