GN598.1-KU-26-M10 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.1-KU-26-M10
Rubix:92241
Hersteller:GN 598.1-KU-26-M10
EAN:4045525299009





Produktdetails : GN598.1-KU-26-M10 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Edelstahl, Kunststoff
Drehbare Zylindergriffe GN 598.1 zeichnen sich durch moderne Formgebung aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
