GN767.1-35-300-DSG Bügelgriff, Griffrohr eloxiert, Abdeckkappen Schwarzgrau

Bügelgriff Aluminium / Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 767.1-35-300-DSG
Rubix:1131252
Hersteller:GN 767.1-35-300-DSG
EAN:4045525882362
GN767.1-35-300-DSG Bügelgriff, Griffrohr eloxiert, Abdeckkappen sw/grau

Technische Zusammenfassung

Länge300 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN767.1-35-300-DSG Bügelgriff, Griffrohr eloxiert, Abdeckkappen Schwarzgrau


Das Design der Bügelgriffe GN 767.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden. Dem Bügelgriff sind zwei zusätzliche Haltestifte Ø 4 lose beigelegt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht450 g
Länge300 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser35 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
33,18 exkl. MwSt.
/ Stück
39,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge