K0143.06 Rändelmutter, hoch, Autom. Stahl
Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0143.06
Rubix:123721
EAN:4059245039883



Dokumente
Produktdetails : K0143.06 Rändelmutter, hoch, Autom. Stahl
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Stahl. Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl brüniert. Edelstahl blank. | HINWEIS: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen. | AUSFÜHRUNG 1: hoch
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen