9639030080 Drehmomentschraubendreher TorqueFix-Key 1,2Nm
Drehmo.-Fähnchenschl.
Siehe technische InformationenReferenzen
Wiha:10142
Rubix:1095959
Hersteller:10142
Produktdetails : 9639030080 Drehmomentschraubendreher TorqueFix-Key 1,2Nm
DrehmomentschraubendreherTorqueFix-Key 1,2Nm Wiha
Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueFix®-Key Ausführung: Mit ergonomischem Schlüsselgriff. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Das Öffnungsmoment liegt ca. 30 % über dem Anzugsmoment. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueFix®-Key Ausführung: Mit ergonomischem Schlüsselgriff. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Das Öffnungsmoment liegt ca. 30 % über dem Anzugsmoment. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82054000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,48 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar