E.306A340S Drehmomentschluessel 17 - 340 Nm
E.306A - Schraubenschlüssel mit elektronischer Drehmomentanzeige, mit Ratsche
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:E.306A340S
Rubix:3716892
EAN:3148518349963


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 17 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 340 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Produktdetails : E.306A340S Drehmomentschluessel 17 - 340 Nm
Der elektronische Drehmomentschlüssel mit Ratsche von Facom ist ein hochpräzises Messwerkzeug, das für kontrolliertes und zuverlässiges Anziehen entwickelt wurde. Die Serie E.306A kombiniert digitale Technologie mit der bewährten Facom-Expertise, um eine optimale Kontrolle von Drehmoment und Winkel zu gewährleisten und gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit aller Arbeitsvorgänge zu erleichtern.
Eigenschaften:
Das gut ablesbare LCD-Display ermöglicht eine sofortige Anzeige des angewendeten Drehmoments. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff bietet Komfort und Sicherheit, auch bei intensiver Nutzung. Ein Warnsystem mit Licht, Ton und Vibration signalisiert das Erreichen des Zielwerts. Dank integriertem Speicher und USB-Schnittstelle können bis zu 250 Messungen gespeichert und übertragen werden. Zwei Messmodi stehen zur Verfügung: Spitzenwert-Modus (zeigt den höchsten erreichten Drehmomentwert) und Tracking-Modus (zeigt den aktuellen Drehmomentwert in Echtzeit). Neun Drehmoment- und/oder Winkelwerte lassen sich individuell voreinstellen. Durch die robuste Konstruktion und das widerstandsfähige Kunststoff-Etui mit Schaumstoffeinlage ist das Werkzeug langlebig und praxistauglich.
Spezifikationen:
• Modell: E.306A
• Drehmomentbereich: 1,5 bis 340 Nm (modellabhängig)
• Genauigkeit: ±2 % zwischen 20 % und 100 % der Kapazität, ±4 % von Mindestwert bis 20 %
• Ratsche: ja
• Messmodi: Spitzenwert und Tracking
• Einheiten: N·m, lbf·ft, lbf·in, kg·cm
• Speicher: 250 Messwerte
• Schnittstelle: USB
• Voreinstellungen: 9 programmierbare Werte
• Vierkantantrieb: 1/4", 3/8" oder 1/2" (je nach Modell)
• Signale: Display, LED-Licht und akustische Warnung
• Anzeige: LCD-Bildschirm
• Stromversorgung: 2 × AA-Batterien (ca. 110 h Betriebsdauer)
• Lebensdauer: ca. 10 000 Zyklen
• Betriebstemperatur: −10 °C bis +60 °C
• Lieferung: mit Ratsche im Kunststoffkoffer mit Schaumeinsatz
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Der elektronische Drehmomentschlüssel von Facom entspricht der internationalen Norm ISO 6789. Jede Einheit ist individuell nummeriert und wird mit einem Kalibrierzertifikat gemäß ISO 6789 ausgeliefert.
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom weltweit für professionelles Handwerkzeug höchster Qualität. Mit über 100 Jahren Erfahrung überzeugt die Marke durch Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit – Eigenschaften, die sie zu einem bevorzugten Partner für Fachleute aus Automobilindustrie, Maschinenbau und Bauwesen machen. Als Teil der Stanley Black & Decker-Gruppe verfügt Facom über ein internationales Vertriebsnetz. Die lebenslange Garantie, eingeführt 1952, unterstreicht das Vertrauen und die Langlebigkeit der Produkte.
Eigenschaften:
Das gut ablesbare LCD-Display ermöglicht eine sofortige Anzeige des angewendeten Drehmoments. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff bietet Komfort und Sicherheit, auch bei intensiver Nutzung. Ein Warnsystem mit Licht, Ton und Vibration signalisiert das Erreichen des Zielwerts. Dank integriertem Speicher und USB-Schnittstelle können bis zu 250 Messungen gespeichert und übertragen werden. Zwei Messmodi stehen zur Verfügung: Spitzenwert-Modus (zeigt den höchsten erreichten Drehmomentwert) und Tracking-Modus (zeigt den aktuellen Drehmomentwert in Echtzeit). Neun Drehmoment- und/oder Winkelwerte lassen sich individuell voreinstellen. Durch die robuste Konstruktion und das widerstandsfähige Kunststoff-Etui mit Schaumstoffeinlage ist das Werkzeug langlebig und praxistauglich.
Spezifikationen:
• Modell: E.306A
• Drehmomentbereich: 1,5 bis 340 Nm (modellabhängig)
• Genauigkeit: ±2 % zwischen 20 % und 100 % der Kapazität, ±4 % von Mindestwert bis 20 %
• Ratsche: ja
• Messmodi: Spitzenwert und Tracking
• Einheiten: N·m, lbf·ft, lbf·in, kg·cm
• Speicher: 250 Messwerte
• Schnittstelle: USB
• Voreinstellungen: 9 programmierbare Werte
• Vierkantantrieb: 1/4", 3/8" oder 1/2" (je nach Modell)
• Signale: Display, LED-Licht und akustische Warnung
• Anzeige: LCD-Bildschirm
• Stromversorgung: 2 × AA-Batterien (ca. 110 h Betriebsdauer)
• Lebensdauer: ca. 10 000 Zyklen
• Betriebstemperatur: −10 °C bis +60 °C
• Lieferung: mit Ratsche im Kunststoffkoffer mit Schaumeinsatz
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Der elektronische Drehmomentschlüssel von Facom entspricht der internationalen Norm ISO 6789. Jede Einheit ist individuell nummeriert und wird mit einem Kalibrierzertifikat gemäß ISO 6789 ausgeliefert.
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom weltweit für professionelles Handwerkzeug höchster Qualität. Mit über 100 Jahren Erfahrung überzeugt die Marke durch Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit – Eigenschaften, die sie zu einem bevorzugten Partner für Fachleute aus Automobilindustrie, Maschinenbau und Bauwesen machen. Als Teil der Stanley Black & Decker-Gruppe verfügt Facom über ein internationales Vertriebsnetz. Die lebenslange Garantie, eingeführt 1952, unterstreicht das Vertrauen und die Langlebigkeit der Produkte.
Stärken
• Höchste Messpräzision für exakte Verschraubungen, reduziert Fehlerquellen und steigert die Prozesssicherheit.
• Visuelle, akustische und vibrierende Warnsignale für sofortige Rückmeldung beim Erreichen des Sollwerts.
• USB-Konnektivität zur einfachen Datenspeicherung und -übertragung – ideal für Dokumentation und Rückverfolgbarkeit.
• Robuste und ergonomische Bauweise für komfortables, sicheres Arbeiten auch bei häufigem oder langem Einsatz.
• Visuelle, akustische und vibrierende Warnsignale für sofortige Rückmeldung beim Erreichen des Sollwerts.
• USB-Konnektivität zur einfachen Datenspeicherung und -übertragung – ideal für Dokumentation und Rückverfolgbarkeit.
• Robuste und ergonomische Bauweise für komfortables, sicheres Arbeiten auch bei häufigem oder langem Einsatz.
Anwendungen
Der elektronische Facom-Drehmomentschlüssel mit Ratsche ist für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet. In Kfz-Werkstätten gewährleistet er die Einhaltung präziser Drehmomentvorgaben – entscheidend für Sicherheit und Fahrzeugleistung. In der Industrie kommt er bei Montagearbeiten mit hohen Genauigkeitsanforderungen und Dokumentationspflicht zum Einsatz. Auch in der Luft- und Raumfahrt, der industriellen Instandhaltung sowie in Qualitätssicherungs- und Prüfabteilungen ist dieses Werkzeug unverzichtbar, wenn Präzision, Zuverlässigkeit und Rückverfolgbarkeit gefordert sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2819 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 810x125x80 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2812 g |
| Drehmoment, Minimum | 17 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 340 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 650 mm |
| Gewicht | 2,859 kg |
| Befestigung | 9x12 - 14x18 mm |
| Norm | ISO 6789 |
| Typ | e.306a340s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
520,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
619,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage