MK2TB40TF-20L Schwenk-Klemmzylinder

Drehklemmzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MK2TB40TF-20L
Rubix:2208778
Hersteller:MK2TB40TF-20L
MK2TB40TF-20L Schwenk-Klemmzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdrehklammer-zylinder
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MK2TB40TF-20L Schwenk-Klemmzylinder


Der MK2-Zylinder kombiniert kompakte Zylindergröße und Rotationsfähigkeit und ist für Hochleistungs-Spannanwendungen konzipiert, mit einem verfügbaren integrierten Arm, der aus dem Weg schwenkt, wenn der Zylinder ausgefahren ist. Der Zylinder kann im oder gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht werden, und Spannarme mit Einstellschraube sind als Standardoptionen erhältlich. Der MK2 ist in 6 Bohrungsgrößen von 20 mm bis 63 mm und Hüben von 10 mm bis 50 mm erhältlich.
MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)172x57x52 mm
Bruttogewicht1127 g
Typdrehklammer-zylinder
Zylinderhub20 mm
Zylinderdurchmesser40 mm
HerkunftslandJP
330,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage