884287 Push-In Winkelverschraubung m. FKM O-Ring VA 4-1/4G
EDELSTAHL-DREHGELENK, AUSSENGEWINDE, PARALLELES WINKELSTÜCK MIT FKM-DICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884287
Rubix:3235932
EAN:3660338377167

Dokumente
Produktdetails : 884287 Push-In Winkelverschraubung m. FKM O-Ring VA 4-1/4G
Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0,99 bar bis 20 bar. Temperatur: -15 °C bis 200 °C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzigen Umgebungen und auf Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Push-In Winkelverschraubung m. FKM O-Ring VA 4-1/4G
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Anschluss 2 | 4 |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen